Opis:
Univerzalno uporabno za čiščenje, odstranjevanje rje, glajenje, čiščenje varjenih šivov, enostavno posnemanje in odstranjevanje korozije in lakov. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
Lastnosti:
- Embalaža: Industrijska embalaža
- VRT/MIN, največ: 12000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 6000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 9000 vrt./min
- Metrična širina: 10 mm
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
- Ø Zunanja metrika: 100 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Velikost zrnja: Ni določeno
- Dolžina, obrezovanje: 25 mm
- Dolžina, skupno: 50 mm
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konturi obdelovancev zaradi visoke fleksibilnosti.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Duroplasti
- Elastomeri
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les
Opomba:
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.