Pnevmatska enota za piljenje PFGA 07/220 Frekvenca: 22.000 udarcev/min.

Št. art.: 4007220657638
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220657638
EAN/GTIN 4007220657638
Številka proizvajalca 80600200
L-število L51050 923

Opis

Opis:

File enota za obdelavo procesov filiranja, brušenja in poliranja z gladkim tekom in visoko natančnostjo. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon na stisnjen zrak z zasnovo vrtljivega ventila. Uporablja se lahko samo brez zdravila olje. Držala orodja: Okroglo držalo za reže ø 3 mm (D x Š x G) 10 x 1,5 x 10 mm za datoteke iz keramičnih vlaken. 0,32 m izpušna cev in 1,5 m cev za dovod zraka z navojem 1/4″ v notranjosti in navojnim skommetom (STGA), 1 vpenjalni ključ, držalo orodij.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Zasnova ventila: Obrni se
  • Metrična širina: 28 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,05 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,03 m³/min
  • Metrična dolžina: 220 mm
  • Neto teža: 0,18 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 4 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
  • Frekvenca, od: 22000 hod/min
  • Višina: 28 mm
  • Dolžina hoda: 0,7 mm

Prednosti:

  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Pogon je primeren za datoteke z okroglo gredjo.
  • Sprožilnik je primeren kot različica z vrtljivim ventilom za neprekinjeno uporabo.
  • Lahek in priročen.

Opomba:

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico