Podaljšek za pogonsko vreteno SPV 100-6 SPG 6 Max. 20.000 vrtljajev na minuto s 6 mm vpenjalnim držalom

Št. art.: 4007220656051
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220656051
Kopiraj
EAN/GTIN 4007220656051
Kopiraj
Številka proizvajalca 4007220656051
Kopiraj
L-število L51700 153
Kopiraj
Proizvajalec August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Podaljški za pogonska vretena podaljšajo vpenjala orodij za brušenje in obrezovanje. Omogočajo namestitev naprave uporaba na težko dostopna mesta in so vpeti v vpenjalna stročnica (pnevmatski ali električni pogon) stroja ali v ročaj upogibne gredi. Podaljški za pogonska vretena so ekonomična alternativa rezkanju in brušenju po meri z dolgimi gredmi. podaljšek za pogonska vretena z delovno dolžino pribl. 100 mm, vpenjalo orodij 6 mm in vpenjalo gredi SPG 6. Priporočen podaljšek za pogone z največjim število vrtljajev 20 000 vrt/min. 1 ključ DM SW 9/11 mm, 1 ključ STS D 3 mm in 1 vpenjalna stročnica 6 mm.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 20000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 10
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6
  • Neto teža: 0096 kg
  • Ø nosilec gredi [mm]: SPG6
  • Ø vreteno, maks.: 12 mm
  • Dolžina, skupno: 129 mm

Opomba:

  • Pozor! Pri razširitvah vretena uporaba upoštevajte veljavne varnostne predpise in predpise za preprečevanje nesreč. Pri delu z velikimi dolžinami gredi je pred vklopom pogonskega stroja obvezno vstaviti orodje v obdelovanec (npr. Luknje, cevi, kanali ali utori). podaljšek v nobenem primeru ne sme prosto teči z orodjem zunaj obdelovanca. Če se ne upošteva, obstaja povečano tveganje za nesreče! V neugodnih pogojih obstaja možnost pritrditve podaljšek s pritrjenim orodjem.
  • podaljšek je primeren samo za ročno uporabo v kombinaciji z ustreznimi pnevmatski, električnimi pogoni ali ročkami za upogibne gredi za orodja s standardnimi vpenjali. Vgrajen je v sistem vpenjalna stročnica naprav brez udarcev v povezavi z orodjem, ki ga je odobrila število vrtljajev. Nikoli ne sme biti pritrjena na radiju prehoda. Prepovedano je pritrjevanje drugega orodja podaljšek ali orodja s predolgimi gredmi.
  • Največja dovoljena vrednost število vrtljajev je 10 000 vrt/min.