Brusilni kolut E 125x7,2x22,23 mm Performance line SG CAST+STONE za litino/kamen

Št. art.: 4007220643303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220643303
EAN/GTIN 4007220643303
Številka proizvajalca 62912725
L-število L51150 80

Opis

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Za grobo obdelavo uporaba v livarnah in čistilnih napravah Pferd ponuja posebej robustne grobe plošče, ki zagotavljajo najvišjo raven varnosti in dosegajo največjo zmogljivost tudi v teh pogojih. Optimizirani so za uporaba na turbinah s stisnjenim zrakom in visokofrekvenčnih kotnih brusilnikih. plošča za grobo brušenje za lito železo, optimizirano za uporaba v livarnah in čistilnih napravah (tudi: Lita koža) in trde aluminijeve zlitine z visokimi lastnostmi brušenja in zelo dobro življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
  • Oblika: E / 27 / T27
  • Metrična širina: 7,2 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm

Prednosti:

  • Zelo hiter napredek pri delu in visoka stroškovna učinkovitost zaradi visoke učinkovitosti brušenja.
  • Zelo dober življenjska doba.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; površinsko brušenje
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Lita koža
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Titan
    • Beton

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.