Opis:
Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. Cirkonijev oksid grobi disk z zelo dobrimi brusilnimi lastnostmi in izjemno življenjska doba.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Oblika: E / 27 / T27
- Metrična širina: 7,2 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Cirkonij z in cirkonij A
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
Prednosti:
- Zelo hiter napredek pri delu in največja stroškovna učinkovitost zaradi zelo dobre brusilne zmogljivosti.
- Zmanjšana menjava orodja zaradi izjemne življenjska doba.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; brušenje robov; površinsko brušenje; obdelava varilnega šiva;
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati: