Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Za grobo obdelavo uporaba v livarnah in čistilnih napravah Pferd ponuja posebej robustne grobe plošče, ki zagotavljajo najvišjo raven varnosti in dosegajo največjo zmogljivost tudi v teh pogojih. Optimizirani so za uporaba na turbinah s stisnjenim zrakom in visokofrekvenčnih kotnih brusilnikih. Cirkonijev korund grobi disk za lito železo z izjemno učinkovitostjo brušenja in življenjska doba optimiziran za uporaba v livarnah in čistilnih napravah.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 6600 vrt./min
- Oblika: E / 27 / T27
- Metrična širina: 7,2 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z, cirkonijev oksid A in silicijev karbid SK/C.
- Ø Zunanja metrika: 230 mm
Prednosti:
- Najhitrejši napredek pri delu in visoka stroškovna učinkovitost zaradi izjemne enostavnosti brušenja.
- Izjemna življenjska doba.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; površinsko brušenje
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Lita koža
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)