Opis:
Serija PFERD ponuja rezalne plošče za žage za rezanje kovin (CHOPSAW) v različnih izvedbah in dimenzijah. Rezalne plošče za žage za rezanje kovin se uporabljajo za rezanje trdnega materiala, profilov in cevi. Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Orodje v trdoti L z dvema zunanjima tkaninama. Za naloge ločevanja, ki zahtevajo visoko stabilnost.
Lastnosti:
- Največja delovna hitrost, maks.: 80 m/s.
- VRT/MIN, največ: 4400 vrt./min
- Oblika: EHT / 41 / T1
- Metrična širina: 3 mm
- Ø Luknja: 32 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 350 mm
Prednosti:
- Visoka bočna stabilnost zaradi ojačitve zunanje tkanine.
- Najvišja gospodarska učinkovitost zaradi zelo visokega življenjska doba.
- Za zahtevne naloge ločevanja.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Ločevanje; ločevanje cevi; ločevanje profilov; ločevanje trdnega materiala
- Vrste pogona: CHOPSAW HD; stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati: