Opis:
Serija PFERD ponuja rezalne plošče za žage za rezanje kovin (CHOPSAW) v različnih izvedbah in dimenzijah. Rezalne plošče za žage za rezanje kovin se uporabljajo za rezanje trdnega materiala, profilov in cevi. Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Zelo elegantno orodje v trdoti k s sredinskim tkivom. Za agresivno in nizko brusno rezanje.
Lastnosti:
- Največja delovna hitrost, maks.: 80 m/s.
- VRT/MIN, največ: 5100 vrt./min
- Oblika: EHT / 41 / T1
- Metrična širina: 2,8 mm
- Ø Luknja: 32 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 300 mm
Prednosti:
- Najvišja gospodarska učinkovitost zaradi zelo visokega življenjska doba.
- Najhitrejši napredek pri delu zaradi zelo visoke zmogljivosti rezanja.
- Nizko brusno rezanje zaradi manjšega stranskega trenja.
- Za zahtevne naloge ločevanja.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Ločevanje; ločevanje cevi; ločevanje profilov; ločevanje trdnega materiala
- Vrste pogona: CHOPSAW HD do 3 kW; stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
Opomba:
- Uporabljajte samo na stacionarnih strojih z močjo do 3 kW.