Rezalni disk EHT 125x2,4x22,23 mm, ravna linija SG ALU za aluminij

Št. art.: 4007220617786
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220617786
EAN/GTIN 4007220617786
Številka proizvajalca 61331550
L-število L51080 20

Opis

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. rezalna plošča za aluminij in druge neželezne kovine z visoko zmogljivostjo ločevanja in najvišjo življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
  • Oblika: EHT / 41 / T1
  • Metrična širina: 2,4 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A in silicijev karbid SK/C.
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm

Prednosti:

  • Posebna brusna mešanica in tehnologija lepljenja preprečujeta podmazovanje rezalna plošča – tudi na mehkem, trdnem aluminiju.
  • Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
  • Najvišja ekonomska učinkovitost z najvišjim življenjska doba.
  • Ne vsebuje polnil, ki puščajo neželene ostanke na obdelovanec. To pomeni, da je površino mogoče neposredno varjati.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Rezanje profilov; rezanje listov; rezanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Druge neželezne kovine

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico