Opis:
Pferd ponuja široko paleto ročnih ščetk različnih oblik in okraskov. Primerno za čiščenje, rjavenje, varjenje in čiščenje površin. Izjemno dolg ročaj. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
Lastnosti:
- Število, vrstice: 3
- Snemalni sistem: Roko
- Ø material za skladiščenje: 0,35 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, obrezovanje: 25 mm
- Dolžina, skupno: 350 mm
Prednosti:
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje rje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; hrapavost;
- Vrste pogona: Ročni vložek