Brusilni kolut Ø 200x20 mm z izvrtino Ø 32 mm A60 za brušenje HSS svedrov

Št. art.: 4007220610329
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220610329
EAN/GTIN 4007220610329
Številka proizvajalca 39008437
L-število L51090 619

Opis

Opis:

Plošče brusilnih blokov Pferd so zasnovane za brusilne bloke, ki so običajno na voljo na trgu. Različica HSS je še posebej primerna za ostrenje svedrov HSS ali strojno obdelavo drugih visoko legiranih jekel.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 3350 vrt./min
  • Metrična širina: 20 mm
  • Ø Luknja: 32 mm
  • Ø Zunanja metrika: 200 mm
  • Velikost zrnja: 60

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba.
  • Visoka dimenzijska stabilnost.
  • Visoka zmogljivost brušenja.
  • Integrirane redukcijske puše za montaža na skoraj vsakem brusnem bloku.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Z rednim odstranjevanjem plošče se sprosti ostro zrnje in ohranja ravna brusilna površina. Nosilec obdelovanca nenehno prilagajajte premeru brusnega kolesa (širina reže največ 3 mm).
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ostrenje; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekleno ohišje
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Orodna jekla

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 35 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Pred vpenjanjem je treba na napravi brusno telo opraviti preizkus zvoka, da se zagotovi, da ni razpokana (nepoškodovan brusno telo daje jasen zvok).

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico