Cirkonski brusilni trak BA 150x2000mm Z36 za odstranjevanje velike količine materiala s tračnim brusilnikom

Št. art.: 4007220600641
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220600641
    EAN/GTIN 4007220600641
    Številka proizvajalca 45009903
    L-število L51050 513

    Opis

    Opis:

    Za grobo mletje z visokimi stopnjami odstranjevanja in življenjska doba. Dolgi pasovi so prilagojeni strojem za brušenje jermena, ki so običajno na voljo na trgu. Navedeni so v ISO 2976 pod oznako ″brusilni trakovi″.

    Lastnosti:

    • Metrična širina: 150 mm
    • Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
    • Metrična dolžina: 2000 mm
    • V skladu z ISO: ISO 2976
    • Velikost zrnja: 36

    Prednosti:

    • Visoka odpornost na trganje z optimalno prilagodljivostjo.
    • Dosledni delovni rezultati zaradi zelo dobrega oprijema zrnja.
    • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
    • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; ostrenje; obdelava varilnega šiva;
    • Vrste pogona: tračni brusilniki in trak orožja

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Temprano lito železo
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC

    Opomba:

    • Upoštevajte varnostna navodila VDS (Združenje nemških proizvajalcev brusnih sredstev) ″Varnostna navodila za pravilno uporabo abrazivnih jermenov″.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico