Opis:
Za univerzalno brušenje od grobega do finega brušenja v industriji in obrtništvo. Samopritrdilni diski so primerni za fino brušenje velikih površin z naključnimi orbitnimi brusilniki in se lahko uporabljajo univerzalno na kovinah, lesu, plastiki in laku. Brez sesalnih odprtin
Lastnosti:
- Število lukenj: 0 kosov
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 150 mm
- Velikost zrnja: 40
Prednosti:
- Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitrega menjavanja orodja in visoke zmogljivosti brušenja.
- Najvišja življenjska doba zaradi nizke zamazanosti.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Čiščenje; natančno brušenje po korakih; hrapavost; površinska obdelava
- Vrste pogona: Vibracijski kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Baker
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)