Univerzalni korundni disk s kavljem in zanko KSS Ø 150 A150 8 sesalnih lukenj za naključne orbitalne brusilnike

Št. art.: 4007220599150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220599150
EAN/GTIN 4007220599150
Številka proizvajalca 45017155
L-število L51050 945

Opis

Opis:

Za univerzalno brušenje od grobega do finega brušenja v industriji in obrtništvo. Samopritrdilni diski so primerni za fino brušenje velikih površin z naključnimi orbitnimi brusilniki in se lahko uporabljajo univerzalno na kovinah, lesu, plastiki in laku. Koluti s pritrdilnimi ježki s sesalnimi odprtinami so zasnovani v obliki A v skladu s standardom ISO 21951: 8 sesalni odprtini Ø 10 mm, nagibni krog 65 mm, ISO 21951 – nazivna velikost 9

Lastnosti:

  • Število lukenj: 8 kosov
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 150 mm
  • Velikost zrnja: 150

Prednosti:

  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitrega menjavanja orodja in visoke zmogljivosti brušenja.
  • Najvišja življenjska doba zaradi nizke zamazanosti.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Čiščenje; natančno brušenje po korakih; hrapavost; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Vibracijski kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico