Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Zmogljiv pogon ima majhno višino kotne glave in je primeren za enoročno uporabo. Pogon za stisnjen zrak morate uporabljati s sistemom olje. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. 1 m izhodna in 3 m dovodna zračna cev z navojnim priključkom 1/4″ zunaj in navojnim skomnjikom (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključa.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 300 vatov
- Število vrtljajev: 20000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 5
- Zasnova ventila: Ročica
- Metrična širina: 37 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,57 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,42 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 150 mm
- Število kapljic olja [min]: 3 kapljic
- Neto teža: 0,52 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 8,5 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 69 mm
Prednosti:
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
- Stroj ima nizko kotno višino glave in je primeren za ozka delovna območja.
- Dobro razmerje med višino in težo in zmogljivostjo.
- Varno delo prek povezave mrtveca.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.