COMBIDISC Aluminijev oksidni brusni list CDR Ø 50 mm A60 FORTE za odstranjevanje velike količine materiala

Št. art.: 4007220596708
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Brusno sredstvo Korund
Zrnatost 60
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220596708
EAN/GTIN 4007220596708
Številka proizvajalca 42771506
L-število L51100 727
Proizvajalec August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Za univerzalno uporaba od grobega do finega brušenja pri visokih hitrostih odstranjevanja in življenjska doba. Vpenjalni sistem CDR ima vijačno povezavo z zunanjim navojem (plastika) na strani orodja. Primerno tudi za sisteme, ki se uporabljajo na trgu: ROLOC™, ključavnica, hitrost loco TR, Power lock tip III, sistem hitrega zaklepanja B, roll-on.

Lastnosti:

  • Vpenjalni sistem: Sistem CDR
  • VRT/MIN, opt., iz: 8000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 13000 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Korund A-FORTE
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Velikost zrnja: 60 FORTE

Prednosti:

  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
  • Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
  • Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite brusne plošče COMBIDISC z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine

Obseg dobave:

  • Naročite držalo za brusne pole ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico