POLINOX Brusilni valj iz netkanega tekstila PNL Ø 100x100 mm, ključ 19 mm A280 za fino brušenje in končno obdelavo

Št. art.: 4007220593547
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni valj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220593547
EAN/GTIN 4007220593547
Številka proizvajalca 44641028
L-število L51100 564

Opis

Opis:

POLINOX brusilni valji so še posebej primerni za obdelavo velikih površin. brusna koprena je radialno razporejen v lamelarni obliki. Lamele so zelo tesno pakirane, kar ima za posledico visoko življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 4800 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 2500 vrt./min
  • Metrična širina: 100 mm
  • Ø Luknja: 19 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 100 mm
  • Velikost zrnja: 280

Prednosti:

  • Visoka življenjska doba zaradi gosto zapakiranih lamel.
  • Hladnejša tla in nizka toplotna obremenitev obdelovanca.
  • Brez zamašitve orodja zaradi odprte strukture in visoke fleksibilnosti netkanega materiala.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
  • Vrste pogona: Valjčni pogoni

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Obseg dobave:

  • Izvrtina ø 19 mm z 4 utori se prilega vsem pogonskim valjčkom.

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico