Vodoodporni papir za brušenje 230x280mm BP W SiC1000 za končno obdelavo laka

Št. art.: 4007220588345
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
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
    Vrsta izdelka Brusni papir

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220588345
    EAN/GTIN 4007220588345
    Številka proizvajalca 45015100
    L-število L51050 1051

    Opis

    Opis:

    brusno sredstvo SiC omogoča uporaba na laku in steklu. Posebej primeren za vse postopke mokrega brušenja v običajnih barvnih strukturah. Papir za material listov ustreza standardu ISO 21948.

    Lastnosti:

    • Metrična širina: 230 mm
    • Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
    • Metrična dolžina: 280 mm
    • Velikost zrnja: 1000

    Prednosti:

    • Zelo dober oprijem zrnja na zelo prožnem in lahkem papirju.
    • Najvišja zmogljivost brušenja.
    • Lahko se uporablja pri mokrem in suhem mletju.
    • Visoka odpornost na trganje z optimalno kakovostjo.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Če je potrebno, raztrgajte na zahtevano dimenzijo.
    • Opravila obdelave: Čiščenje; natančno brušenje po korakih; hrapavost; površinska obdelava
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Temprana litina
      • Medenina
      • Bron
      • Jeklena litina
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Baker
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Cink

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico