Vodoodporni papir za brušenje 230x280mm BP W SiC240 za končno obdelavo laka

Št. art.: 4007220588260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220588260
EAN/GTIN 4007220588260
Številka proizvajalca 45015024
L-število L51050 609

Opis

Opis:

brusno sredstvo SiC omogoča uporaba na laku in steklu. Posebej primeren za vse postopke mokrega brušenja v običajnih barvnih strukturah. Papir za material listov ustreza standardu ISO 21948.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 230 mm
  • Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
  • Metrična dolžina: 280 mm
  • Velikost zrnja: 240

Prednosti:

  • Zelo dober oprijem zrnja na zelo prožnem in lahkem papirju.
  • Najvišja zmogljivost brušenja.
  • Lahko se uporablja pri mokrem in suhem mletju.
  • Visoka odpornost na trganje z optimalno kakovostjo.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če je potrebno, raztrgajte na zahtevano dimenzijo.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; natančno brušenje po korakih; hrapavost; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink