Corundum abrazivni trak roll tkanina SBR širina 50mmxdolžina 50m A400 za univerzalno uporabo

Št. art.: 4007220587836
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220587836
EAN/GTIN 4007220587836
Številka proizvajalca 45016240
L-število L51050 818

Opis

Opis:

Tkanina je primerna za univerzalni uporaba z visoko obremenitev pri obdelavi legiranih in nelegiranih jekel ter barvnih kovin. Škatla ima odtrgan rob za rezanje kosov brusnega traku na delovnem mestu. SBR 50 ustreza obrazcu B, ISO 3366.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SBR 50
  • Metrična širina: 50 mm
  • Ø Luknja: 75 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Metrična dolžina: 50 m
  • Velikost zrnja: 400

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Nizka obraba zaradi visoke odpornosti proti trganju in zelo dobre adhezije zrnja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Po potrebi odrežite na želeno dimenzijo.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; natančno brušenje po korakih; hrapavost; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Obseg dobave:

  • Nosilec brusnega valja naročite ločeno.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico