Abrazivna krpa, aluminijev oksid, 230x280mm BG BR A400 za težke jeklene

Št. art.: 4007220587515
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220587515
EAN/GTIN 4007220587515
Številka proizvajalca 45013040
L-število L51050 949

Opis

Opis:

Tkanina BRAUN je primerna za univerzalno uporaba z visoko obremenitev obdelavo legiranih in nelegiranih jekel ter barvnih kovin. Listnata tkanina ustreza ISO 21948.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 230 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Metrična dolžina: 280 mm
  • Velikost zrnja: 400

Prednosti:

  • Zelo dober oprijem zrnja na zelo fleksibilni tkanini.
  • Visoka zmogljivost brušenja.
  • olje in odporna na nafto.
  • Visoka odpornost na trganje z optimalno kakovostjo.