Cirkonski brusilni trak BA 75x2000mm Z36 za odstranjevanje velike količine materiala s tračnim brusilnikom

Št. art.: 4007220586358
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220586358
EAN/GTIN 4007220586358
Številka proizvajalca 45009603
L-število L51050 870

Opis

Opis:

Za grobo mletje z visokimi stopnjami odstranjevanja in življenjska doba. Dolgi pasovi so prilagojeni strojem za brušenje jermena, ki so običajno na voljo na trgu. Navedeni so v ISO 2976 pod oznako ″brusilni trakovi″.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 75 mm
  • Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
  • Metrična dolžina: 2000 mm
  • V skladu z ISO: ISO 2976
  • Velikost zrnja: 36

Prednosti:

  • Visoka odpornost na trganje z optimalno prilagodljivostjo.
  • Dosledni delovni rezultati zaradi zelo dobrega oprijema zrnja.
  • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; ostrenje; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: tračni brusilniki in trak orožja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC

Opomba:

  • Upoštevajte varnostna navodila VDS (Združenje nemških proizvajalcev brusnih sredstev) ″Varnostna navodila za pravilno uporabo abrazivnih jermenov″.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico