Opis:
Nastavek za brušenje jermena lahko obračate na pogonskem stroju ali ročaju in tako omogočite prilagodljivo prilagajanje posameznim delovnim razmeram. Pritrdilna roka za brušenje kratkega jermena s stožčastim valjem (nosilna širina 1 mm) in velikost valja 9x25 mm za jermene z dolžino pasu 305 mm in širino pasu 3, 6, 9 ali 12 mm.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: BSVAK 9/25-1 x 305
- Uporabna pasovna širina: 3, 6, 9, 12
- Metrična širina: 9 mm
- Uporabna pasovna širina: 305
- Neto teža: 0082 kg
- Ø Metrični zvitek: 25 mm
Prednosti:
- Enostavna in hitra menjava jermena zaradi napetosti vzmeti.
- Izjemno natančno vodenje jermena zahvaljujoč nastavljivi sili napenjanja jermena in ročici jermena, ki jo je mogoče zakleniti.
- Robustna jeklena zasnova.
- Uporaba celotne širine zvitka.
- Izjemno ozki pritrdilni jezički na napenjalnem kolescu.