Opis:
Nastavek za brušenje jermena lahko obračate na pogonskem stroju ali ročaju in tako omogočite prilagodljivo prilagajanje posameznim delovnim razmeram. Roka za pritrditev brusilnega priključka kratkega jermena z drsno ploščo za namestitev in z velikostjo valja 4x16 mm za jermene z dolžino jermena 305 mm in širino jermena 3, 6 ali 9 mm.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: BSVAK 4/16 x 305
- Uporabna pasovna širina: 3, 6, 9
- Metrična širina: 4 mm
- Uporabna pasovna širina: 305
- Neto teža: 0052 kg
- Ø Metrični zvitek: 16 mm
Prednosti:
- Enostavna in hitra menjava jermena zaradi napetosti vzmeti.
- Izjemno natančno vodenje jermena zahvaljujoč nastavljivi sili napenjanja jermena in ročici jermena, ki jo je mogoče zakleniti.
- Robustna jeklena zasnova.
- Uporaba celotne širine zvitka.
- Izjemno ozki pritrdilni jezički na napenjalnem kolescu.