Pila z ročajem trikotna normalna 150 mm rez 2 univerzalna za brušenje

Št. art.: 4007220542354
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Pile za ostrenje žag

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220542354
    EAN/GTIN 4007220542354
    Številka proizvajalca 11274157
    L-število L51060 496

    Opis

    Opis:

    Trikotne žage iz Pferd so trikotne, koničaste datoteke s palico. Žage se lahko uporabljajo na jeklu in jeklena litina in so še posebej primerne za ostrenje žag. Pferd ponuja trikotne žage v številnih oblikah in oblikah. Trikotne, koničaste datoteke z ribiško palico. Poševnica na treh straneh in treh robovih. Rezano za univerzalno ostrenje. Datoteke so dobavljene v embalaži na prodajnem mestu, vključno z ergonomsko knjižico z datotekami.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: 1232
    • Metrična širina: 12 mm
    • Poševnica: 2
    • Metrična dolžina: 150 mm
    • vključno s zvezek: FH 3

    Prednosti:

    • Dobra odstranitev uspešnosti.
    • Dolga življenjska doba.
    • Vsestransko.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Izostri
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico