Vodovodna pila z ročajem z ravnim dnom 250 mm radialno nazobčanje1/bevel2, univerzalna

Št. art.: 4007220542309
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220542309
EAN/GTIN 4007220542309
Številka proizvajalca 11273256
L-število L51130 71

Opis

Opis:

Posebne datoteke podjetja Pferd so orodja, optimizirana za posebne namene, na primer za strojno obdelavo mehkih kovin ali termosetov, za odstranjevanje struženih delov ali za ostrenje rezalnih orodij. Pravokotni pila z različnimi obdelanimi zobmi, ribiško palico in ergonomskim ročajem. Poševno zobati sprednji del z drobilnikom odrezkov, radialno zobati zadnji, robovi brez zobatih zob. Primerno za širok nabor materialov, vključno s polnili iz sintetičnih smol ali lesom z žigosanimi žeblji, kot tudi za jekla do 1 200 N/mm² in jeklena litina ali za obdelavo spajkalnih šivov. Kombinacija radialnih zob za grobo grobo grobo obdelavo, za grobo obdelavo in za izdelavo površin brez točkovanja na eni strani ter poševnih zob na drugi strani za univerzalno grobo in zaključno delo. odrezovanje Datoteke so dobavljene v embalaži na prodajnem mestu, vključno z ergonomsko knjižico z datotekami.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 611
  • Metrična širina: 24 mm
  • Zob: Radialno 1/poševno 2
  • Metrična dolžina: 250 mm
  • Višina: 5,3 mm
  • vključno s zvezek: FH 4/1

Prednosti:

  • Izjemno robustna zasnova.
  • Vsestransko.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Razkosavanje; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Jeklena litina
    • Druge neželezne kovine
    • Umetne mase
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • les

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico