Opis:
Posebne datoteke podjetja Pferd so orodja, optimizirana za posebne namene, na primer za strojno obdelavo mehkih kovin ali termosetov, za odstranjevanje struženih delov ali za ostrenje rezalnih orodij. Pravokotni pila z različnimi udarci na treh straneh. Različica z ribiško palico in ergonomsko ročaj datoteke. Prečni rez 1 na sprednji strani za grobo obdelavo, vstavite 2 na hrbtni strani in rob za ostrenje. Kombinacija prečnega prereza za grobo in strojno obdelavo na eni strani ter prečnega prereza za ostrenje rezalnih orodij na drugi strani. Datoteke so dobavljene v embalaži na prodajnem mestu, vključno z ergonomsko knjižico z datotekami.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1212
- Metrična širina: 25 mm
- Poševnica: Prečni rez 1/rez 2
- Metrična dolžina: 200 mm
- Višina: 4,5 mm
- vključno s zvezek: FH 4/1
Prednosti:
- Grobo in ostrenje z istim orodjem.
- Vsestransko.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Brušenje; dodelava; ostrenje; površinska obdelava; obdelava robov
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)