Opis:
Posebne datoteke podjetja Pferd so orodja, optimizirana za posebne namene, na primer za strojno obdelavo mehkih kovin ali termosetov, za odstranjevanje struženih delov ali za ostrenje rezalnih orodij. Pravokotni pila z ribiško palico in vstavite 2 na obeh straneh, kot tudi okrogle, nebrušene ozke robove in ergonomsko ročaj. Pogosto se imenuje datoteka kosilnice. Primerno za ostrenje rezalnih orodij. Posebno za ostrenje rezalnih orodij. Datoteke so dobavljene v embalaži na prodajnem mestu, vključno z ergonomsko knjižico z datotekami.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1212
- Metrična širina: 25 mm
- Poševnica: Rez 2
- Metrična dolžina: 200 mm
- Višina: 4,5 mm
- vključno s zvezek: FH 4/1
Prednosti:
- Dolga življenjska doba.
- Visoka kakovost površine z optimalno zmogljivostjo rezanja.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Končna obdelava; ostrenje
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati: