Rasp za les z ročajem z ravnim dnom 200 mm rez 2 univerzalna za grobo obdelavo in končno obdelavo

Št. art.: 4007220542125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rašple za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220542125
EAN/GTIN 4007220542125
Številka proizvajalca 11231207
L-število L51060 282

Opis

Opis:

PFERD kakovostni rasps, ki so še posebej primerni za grobo obdelavo lesa. Pravokotni pila z rezom na treh straneh, ravne stranice z rezom, en rob z izrezom datoteke, en rob nebrušen. Oblika A v skladu z DIN 7263. Različica z ribiško palico. Rap cut za univerzalno delo na rap. Datoteke so dobavljene v embalaži na prodajnem mestu, vključno z ergonomsko knjižico z datotekami.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 1512
  • Metrična širina: 20 mm
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 200 mm
  • Višina: 6,5 mm
  • vključno s zvezek: FH 4/1

Prednosti:

  • Visoka stopnja odstranitve.
  • Dobro odvajanje odrezkov.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; zaokroževanje; površinska obdelava; obdelava robov (posnemanje posnemanja, file)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Les

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico