Opis:
Pferd izdeluje datoteke za delavnico z najvišjimi standardi kakovosti. Zanje je značilna dolga življenjska doba in zelo dobra zmogljivost odstranjevanja. Polkrožni pila z rezanjem na dveh straneh. Različica z ribiško palico. Obrazec E v skladu z DIN 7261. Primeren za strojno obdelavo polkrožnih profilov in polkrožnih profilov. Prečno razrezan za grobo odrezovanje in grobo obdelavo. Datoteke so dobavljene v embalaži na prodajnem mestu, vključno z ergonomsko knjižico z datotekami.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1152
- Metrična širina: 16 mm
- Poševnica: 1
- Metrična dolžina: 150 mm
- Višina: 4,5 mm
- vključno s zvezek: FH 3
Prednosti:
- Izjemna natančnost zahvaljujoč KONJSKEMU spiralnemu rezu.
- Enakomerno visoka hitrost odstranjevanja od konice do ribiške palice.
- Dolga življenjska doba.
- Aplikacijsko usmerjeno izvajanje.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite pila za grobo obdelavo ali grobo obdelavo odrezovanje.
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink