Rezalni kolut EHT 350x4,5x25,4 mm SG CAST+STONE za litino/kamen (100 m/s)

Št. art.: 4007220540138
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220540138
    EAN/GTIN 4007220540138
    Številka proizvajalca 61329532
    L-število L51080 295

    Opis

    Opis:

    Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Pferd ponuja rezalne plošče za bencinske rezalnike in električne rezalnike različnih oblik in dimenzij. Robustne rezalne plošče so primerne za rezanje jekla, kamna, betona, litega železa in drugih materialov. rezalna plošča z visoko zmogljivostjo rezanja in najvišjim življenjska doba za model uporaba na separatorjih bencina in motornih rezalnikih.

    Lastnosti:

    • Največja delovna hitrost, maks.: 100 m/s.
    • VRT/MIN, največ: 5500 vrt./min
    • Oblika: EHT / 41 / T1
    • Metrična širina: 4,5 mm
    • Ø Luknja: 25,4 mm
    • Brusno sredstvo: Korund A in silicijev karbid SK/C.
    • Ø Zunanja metrika: 350 mm

    Prednosti:

    • Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
    • Najvišja ekonomska učinkovitost z najvišjim življenjska doba.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Ločevanje
    • Vrste pogona: Električni kotni brusilnik; separator bencina

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Litega železa
      • Nodularna litina
      • Armiranega betona
      • Beton

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico