Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Pferd ponuja rezalne plošče za bencinske rezalnike in električne rezalnike različnih oblik in dimenzij. Robustne rezalne plošče so primerne za rezanje jekla, kamna, betona, litega železa in drugih materialov. rezalna plošča z visoko zmogljivostjo rezanja in najvišjim življenjska doba za model uporaba na separatorjih bencina in motornih rezalnikih.
Lastnosti:
- Največja delovna hitrost, maks.: 100 m/s.
- VRT/MIN, največ: 6400 vrt./min
- Oblika: EHT / 41 / T1
- Metrična širina: 4 mm
- Ø Luknja: 25,4 mm
- Brusno sredstvo: Korund A in silicijev karbid SK/C.
- Ø Zunanja metrika: 300 mm
Prednosti:
- Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
- Najvišja ekonomska učinkovitost z najvišjim življenjska doba.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Ločevanje
- Vrste pogona: Električni kotni brusilnik; separator bencina
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Nodularna litina
- Armiranega betona
- Beton