Opis:
Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. rezalna plošča za jeklo in nerjavno jeklo (INOX) z visoko zmogljivostjo ločevanja in izjemnim življenjska doba. Posebej optimizirana za uporaba na tankih ploščah in profilih. Delavci po vsem svetu zaupajo modri barvi in izberejo tanke rezalne plošče podjetja Pferd. Serija PFERD ponuja tanke rezalne plošče v različnih izvedbah in s tem pravo rešitev za vsako uporabo – ergonomsko optimizirano, učinkovito in na najvišji ravni varnosti. Za tanke rezalne plošče znamke Pferd je značilna posebna vezivna formula. Intenzivno raziskovalno in razvojno delo ter ciljno izvajanje v najsodobnejših proizvodnih obratih zagotavljajo visoke standarde kakovosti in varnosti podjetja Pferd.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Oblika: EHT / 41 / T1
- Metrična širina: 1,6 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
Prednosti:
- Tanke in nizke reze.
- Udobno in varno.
- Hitro rezanje.
- Izjemna življenjska doba na tankih ploščah in profilih zahvaljujoč sistemu vezave, ki je odporen proti obrabi.
- Lahko se uporablja univerzalno na jeklu in nerjavnem jeklu (INOX).
Uporaba:
- Opravila obdelave: Ločevanje tankih listov in profilov; ustvarjanje odprtin
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Nerjaveče jeklo (INOX)
- Jeklo