Diamantni list za vbodno žago 75 mm D357 (srednji) Izrezi v konstrukciji zabojnikov iz GRP/CFRP

Št. art.: 4007220535950
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220535950
Kopiraj
EAN/GTIN 4007220535950
Kopiraj
Številka proizvajalca 4007220535950
Kopiraj
L-število L51220 11
Kopiraj
Proizvajalec August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Diamantne vbodne žage so idealne za strojno obdelavo z vlakni ojačane plastike (GRP/CFRP), npr. Za proizvodnjo izrezov pri gradnji kontejnerjev ali za rezanje montažnih plošč. Posebej so značilni spremenljivi rezalni vodili za izdelavo različnih geometrij in visoki življenjska doba. Primerno za vse vbodne žage z Boschevo vpenjalno glavo.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 2 mm
  • Velikost zrnja: D 357
  • Dolžina, blazinica: 50 mm
  • Dolžina, skupno: 75 mm

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Ločeno; ustvarite preboje
  • Vrste pogona: Ročno; vbodna žaga

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.