Ergonomski ročaj za pilo FH5/1 115 mm za ploščate in polkrožne pile, dolžina pile 300-350 mm (10)

Št. art.: 4007220535813
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Zvezek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220535813
    EAN/GTIN 4007220535813
    Številka proizvajalca 12617151
    L-število L51060 152

    Opis

    Opis:

    Serija PFERD vključuje knjižice z datotekami različnih oblik in dimenzij. Od lesenih sponk za datoteke z verižno žago do ergonomskih sponk za datoteke v delavnici, ostrenja datotek ali raščic do sponk za hitro sprostitev za datoteke z iglami ali natančne datoteke, Pferd ponuja ročaje za širok nabor datotek. Ergonomski ročaj za udobno in varno delo.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: FH 5/1
    • Primerno za dolžino [mm]: 300, 350 mm
    • Primerno za: Profili ploski, ploščati, polkrožni
    • Dolžina, skupno: 115 mm

    Prednosti:

    • Ščiti roko pred ostrimi robovi in vogali.
    • Ergonomska oblika z optimalnim ročaj.
    • Brez premikanja datotek.
    • Mehka plastika na zunanji strani s trdim, stabilnim notranjim delom.
    • Brez plastifikatorjev.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico