Komplet diamantnih ročnih pilic 5 kosov. 215 mm D181 (grobo) kovano/izložbeno držalo brez ročaja

Št. art.: 4007220535585
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ročna pila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220535585
EAN/GTIN 4007220535585
Številka proizvajalca 15826273
L-število L51130 98
Proizvajalec August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Kompleti datotek z diamantnim mobilnim telefonom so na voljo v praktičnem škatla iz umetne mase-u, ki ščiti orodje pred poškodbami. Te so idealne za shranjevanje, npr. V orodni voziček ali delovna miza. Diamantne valovite datoteke se uporabljajo za obdelavo težko dostopnih območij in kompleksnih geometrij. Dolžina premaza je 25 mm na obeh straneh datotek.

Lastnosti:

  • Velikost zrnja: D 181

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Z majhnim pritiskom, še posebej na robovih. Dodane diamantne datoteke lahko očistite v petrolejnem ali antistatičnem čistilu za plastiko s čopičem za datoteke. Alternativno se lahko izvede tudi ultrazvočno čiščenje. Pogosto je dovolj preprosto tapkanje. Delajte čim manj masti!
  • Opravila obdelave: Odstranjevanje oksidnih plasti; površinska obdelava; izravnavanje; odstranjevanje oksidnih plasti; Obdelava robov; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Abrazivnih materialov
    • Jekleno ohišje
    • Ferit (magnetni material)
    • Steklo
    • Grafit in elektroogljik
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Tehnična keramika
    • Orodna jekla
    • Volframov karbid

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico