Diamantna premična pilica trikotna 215 mm D181 (groba) za trde materiale

Št. art.: 4007220535479
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ročna pila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220535479
EAN/GTIN 4007220535479
Številka proizvajalca 15432203
L-število L51130 57

Opis

Opis:

Diamantne datoteke in listi se uporabljajo tam, kjer običajne datoteke ne uspejo zaradi trdote materiala, ki ga je treba obdelati. Diamantne datoteke in plošče se uporabljajo tudi za strojno obdelavo kaljenega jekla. Delovne temperature so tako nizke, da ne pride do kemične obrabe. Tako se lahko višja trdota diamantnega zrna uporablja za daljši življenjska doba. Diamantne datoteke za mobilne telefone se uporabljajo brez zvezek zaradi svoje kovane gredi.

Lastnosti:

  • Oblika: Trikotnik
  • Metrična širina: 10 mm
  • Velikost zrnja: D 181
  • Dolžina, blazinica: 100 mm
  • Dolžina, skupno: 215 mm

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Z majhnim pritiskom, še posebej na robovih. Dodane diamantne datoteke lahko očistite v petrolejnem ali antistatičnem čistilu za plastiko s čopičem za datoteke. Alternativno se lahko izvede tudi ultrazvočno čiščenje. Pogosto je dovolj preprosto tapkanje. Delajte čim manj masti!
  • Opravila obdelave: Odstranjevanje oksidnih plasti; površinska obdelava; izravnavanje; odstranjevanje oksidnih plasti; Obdelava robov; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Abrazivnih materialov
    • Jekleno ohišje
    • Ferit (magnetni material)
    • Steklo
    • Grafit in elektroogljik
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Tehnična keramika
    • Orodna jekla
    • Volframov karbid

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico