Opis:
Orodja za fino brušenje Poliflex so izdelana z visoko dimenzijsko natančnostjo, odlično konsistenco kakovosti in tesnimi dimenzijskimi tolerancami. Idealne so za fino brušenje, strukturiranje in pripravo poliranja ter se zelo pogosto uporabljajo pri izdelavi orodja in plesni. brusni čep v cilindrični obliki za fino brušenje majhnih površin. Poliflex fino brusilna orodja PUR vezi so izdelana iz zelenega silicijevega karbida (SiC). PUR vez je zelo mehka vez, ki je na voljo v dveh stopnjah trdote (PUR-W, PUR-MH). Homogeno je pomešana z abrazivnimi zrni.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 14300 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 9500 vrt./min
- Oblika: Cilindri
- Metrična širina: 30 mm
- Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
- Ø Zunanja metrika: 20 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Velikost zrnja: 80
- Dolžina, gred: 40 mm
- Vezava: PUR-MH
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
- Hladnejše, zelo mehko brušenje zaradi odprte strukture in elastične vezave.
- Doseči lep, matiran rez.
- Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
- Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in visoke stopnje odstranitve.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Odvisno od uporabe, profil z oblačilnim diamantom ali s keramičnimi stružnimi kamni pri nizki število vrtljajev. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–15 m/s.
- Opravila obdelave: Natančno brušenje po korakih; teksturiranje (glajenje, glazura in nasičenje)
- Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Jeklena litina
- Baker
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
- Dolžina vpenjanja gredi mora biti vsaj 10 mm.