Karbidni visokozmogljivi fr. ALU okrogli ovinek KEL Ø 12x30mm oljenka-Ø 6 mm Alu/NE kovine HICOAT

Št. art.: 4007220533093
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220533093
EAN/GTIN 4007220533093
Številka proizvajalca 21125285
L-število L51140 157

Opis

Opis:

uporaba rezkalnih zatičev s HICOAT premazom HC-NFE iz podjetja Pferd preprečuje lepljenje odrezkov pri obdelavi mehkih aluminijevih zlitin. To poveča življenjska doba orodja in izboljša kakovost površine obdelovanca. Okrogla stožčasta oblika roto rezkar z okroglim vrhom po DIN 8032.

Lastnosti:

  • oblikovanje vogalov radij: 2,6 mm
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 16000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 16000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 16000 vrt./min
  • RPM BIS, trde neželezne kovine: 34000 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 34000 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 34000 vrt./min
  • Zob: ALU HC-NFE
  • Ø Zunanja metrika: 12 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • kotnik: 14 °
  • Dolžina, nazobčana: 30 mm
  • Dolžina, skupno: 70 mm

Prednosti:

  • Po možnosti primeren za dolgotrajno sekanje in mazanje barvnih kovin.
  • Največja zmogljivost rezanja.
  • Učinkovito odvajanje odrezkov z izboljšanimi drsnimi lastnostmi.
  • Nižji toplotni stres.
  • Povečanje življenjska doba.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 8 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
  • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Neželezne kovine trde
    • Umetne mase
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Neželezne kovine mehke
    • Termoplasti
    • Aluminijeve zlitine težko
    • Cink

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico