Ščetke z vozli PBG Ø30 mm Gred-Ø6 mm Jeklena žica-Ø0,50

Št. art.: 4007220531075
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Ravna ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220531075
    EAN/GTIN 4007220531075
    Številka proizvajalca 43209002
    L-število L51510 277

    Opis

    Opis:

    Agresiven ščetka. Primerno za srednje zahtevne postopke ščetkanja, kot so odstranjevanje robov, čiščenje, odstranjevanje rjavenja in odstranjevanje vodnega kamna, kot tudi za odstranjevanje razlitja varilnega olja. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

    Lastnosti:

    • Številka, pletenice: 12 kosov
    • Embalaža: Industrijska embalaža
    • VRT/MIN, največ: 20000 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., iz: 8000 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., dokler: 11300 vrt./min
    • Snemalni sistem: Držalo
    • Ø pot: 28 mm
    • Ø material za skladiščenje: 0,5 mm
    • Ø Zunanja metrika: 30 mm
    • Ø Metrična gred: 6 mm
    • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
    • Dolžina, obrezovanje: 25 mm
    • Dolžina, skupno: 68 mm

    Prednosti:

    • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so vodnjaki in izvrtine.
    • Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
    • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za nadzor širjenja ščetka uporabite pogone orodij s spremenljivo hitrostjo. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 500 W.
    • Opravila obdelave: Čiščenje; razrivanje; odstranjevanje vodnega kamna; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filenih šivov
    • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Litega železa
      • Jeklena litina
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Opomba:

    • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico