Krtača z oprijemalnim obročem brez vozlov PBUR Ø25 mm Gred-Ø6 mm Žica iz nerjavnega jekla-Ø0,20

Št. art.: 4007220531044
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220531044
EAN/GTIN 4007220531044
Številka proizvajalca 43214004
L-število L51510 308

Opis

Opis:

Primerno za lahka dela s ščetkanjem, kot so odstranjevanje robov, čiščenje in rjavenje. ravna strojna ščetka s plastičnim ohišjem ščetke. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 5000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 8100 vrt./min
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø pot: 30 mm
  • Ø material za skladiščenje: 0,2 mm
  • Ø Zunanja metrika: 25 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
  • Dolžina, obrezovanje: 25 mm
  • Dolžina, prirezovanje na obroček: 13 mm
  • Dolžina, skupno: 70 mm

Prednosti:

  • ščetka je razmaščen in ne pušča ostankov olja na obdelovanec.
  • Podporni obroček preprečuje, da bi žice uhajale vstran.
  • Raztezanje in prilagodljivost okrasnega elementa krtače je mogoče natančno nastaviti s podpornim obročem.
  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so vodnjaki in izvrtine.
  • Plastična prevleka preprečuje korozijo stika.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W. Rezervni obroč odstranite takoj, ko je prirezovanje končano do rezervnega obroča. To omogoča, da se preostala zaloga sprosti in popolnoma porabi. Pri posebej prilagodljivem sistemu uporaba, velikem premeru trosenja ali na težko dostopna mesta odstranite podporni obroč na začetku dela.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje taljenja; odstranjevanje oksidnih plasti; Odstranjevanje barve; hrapavost
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Neželezne kovine trde
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan
    • Titanove zlitine

Opomba:

  • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico