Ščetka s podložnim obročem, nevezana PBUR Ø20 mm Ščetka-Ø6 mm Jeklena žica-Ø0,20

Št. art.: 4007220530986
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
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
    Vrsta izdelka Ravna ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220530986
    EAN/GTIN 4007220530986
    Številka proizvajalca 43213001
    L-število L51510 264

    Opis

    Opis:

    Primerno za lahka dela s ščetkanjem, kot so odstranjevanje robov, čiščenje in rjavenje. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, največ: 12500 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., iz: 6300 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., dokler: 9400 vrt./min
    • Snemalni sistem: Držalo
    • Ø pot: 22 mm
    • Ø material za skladiščenje: 0,2 mm
    • Ø Zunanja metrika: 20 mm
    • Ø Metrična gred: 6 mm
    • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
    • Velikost zrnja: Ni določeno
    • Dolžina, obrezovanje: 25 mm
    • Dolžina, prirezovanje na obroček: 13 mm
    • Dolžina, skupno: 70 mm

    Prednosti:

    • Podporni obroček preprečuje, da bi žice uhajale vstran.
    • Raztezanje in prilagodljivost okrasnega elementa krtače je mogoče natančno nastaviti s podpornim obročem.
    • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so vodnjaki in izvrtine.
    • Ko je prirezovanje končano do podpornega obroča, ga lahko odstranite za nadaljnjo uporabo brez spreminjanja načina ščetkanja.
    • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W. Rezervni obroč odstranite takoj, ko je prirezovanje končano do rezervnega obroča. To omogoča, da se preostala zaloga sprosti in popolnoma porabi. Pri posebej prilagodljivem sistemu uporaba, velikem premeru trosenja ali na težko dostopna mesta odstranite podporni obroč na začetku dela.
    • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
    • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Litega železa
      • Jeklena litina
      • Duroplasti
      • Elastomeri
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • les

    Opomba:

    • Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico