Opis:
Primerno za lahka dela s ščetkanjem, kot so odstranjevanje robov, čiščenje in rjavenje. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
Lastnosti:
- Embalaža: Industrijska embalaža
- VRT/MIN, največ: 18000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 9000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 13500 vrt./min
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø pot: 22 mm
- Ø material za skladiščenje: 0,2 mm
- Ø Zunanja metrika: 20 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, obrezovanje: 25 mm
- Dolžina, skupno: 70 mm
Prednosti:
- Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so izvrtine in votline, tako da se obrezovanje med vrtenjem razširi.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 300 W.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Duroplasti
- Elastomeri
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les
Opomba:
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.