Opis:
Agresiven ščetka za čiščenje in rjavenje, kot tudi za obdelavo varilnih šivov. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
Lastnosti:
- Številka, pletenice: 22 kosov
- Embalaža: Industrijska embalaža
- VRT/MIN, največ: 20000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 10000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 15000 vrt./min
- Metrična širina: 12 mm
- Snemalni sistem: Držalo
- Ø material za skladiščenje: 0,35 mm
- Ø Zunanja metrika: 100 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, obrezovanje: 19 mm
- Dolžina, skupno: 42 mm
Prednosti:
- Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so utori in vdolbine.
- Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za najboljše delovanje uporabite pogon orodja z vsaj 500 W.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razrivanje; odstranjevanje vodnega kamna; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filenih šivov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; vrtalni stroj; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Opomba:
- Pri vpenjanju orodja ščetka se prepričajte, da je gred čim bolj vpeta v vpenjala. To še posebej velja za uporaba v območju visoke hitrosti. Najmanjša dolžina vpenjanja je 10 mm.