POLINOX stiskano flis kolo PNER Ø 150x13 mm izvrtina-Ø 12,7 mm srednje mehko SiC fino za končno obdelavo

Št. art.: 4007220493427
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220493427
EAN/GTIN 4007220493427
Številka proizvajalca 47700200

Opis

Izvedba:

  • MW (srednje mehka)

Opis:

POLINOX kompaktna brusilna kolesa PNER so sestavljena iz več visoko stisnjenih netkanih slojev, ki so povezani s posebnim sistemom zrnate smole. Različne kombinacije stiskanja, vlaken, zrn in ustrezne vezave povzročijo netkane izdelke z zelo dobro površinsko obdelavo, visoko stopnjo odstranjevanja in visoko življenjska doba. Ta orodja lahko pokrivajo široko paleto aplikacij površinske obdelave, od relativno grobega brušenja do priprave za poliranje. Različica za kotni brusilnik in brusilnik kotnih zvarov je še posebej primerna za strojno obdelavo filenih šivov in težko dostopnih rež ali vdolbin. Srednje-mehka zasnova z večjo trdnostjo robov in življenjska doba za grobo poravnavo in poliranje aplikacij. Primeren za strojno obdelavo kontur.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 5100 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 3800 vrt./min
  • Izvedba: MW (srednje mehka)
  • Metrična širina: 13 mm
  • Ø Luknja: 12,7 mm
  • Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
  • Ø Zunanja metrika: 150 mm
  • Velikost zrnja: V redu

Prednosti:

  • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
  • Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
  • Optimalna nastavitev konture, saj jo je mogoče prosto profilirati.

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico