Opis:
Komplet ZA brušenje verižnih žag CS-SLS je sestavljen iz VERIŽNEGA OSTREGA merilnika CS-SL, knjižice pila za omejevalnike globine z ergonomsko datoteko za nastavitev omejevalnika globine, merilnika omejevalnika globine za nadzor razdalje omejevalnika globine in dveh rezervnih datotek za motorno žago. Priročen merilnik ostrenja združuje pila za verižno žago in šablona v eno ergonomsko orodje. Določena višina pila za verižno žago olajša ostrenje žaginega zoba in preprečuje poškodbe veznih členov verige. šablona upošteva razdalje omejevalnika globine 0,65 mm (.025″) za trši les ali 0,75 mm (.030″) za mehkejši les. Komplet za brušenje motorne žage je sestavljen iz brusilnika, dveh klasičnih datotek za motorno žago, pila za omejevalnike globine z ergonomskim ročajem za datoteke in merilnika globine. garnitura je na voljo v vrečki za pas, ki ščiti pred poškodbami in umazanijo.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: CS-SLS
- Primerno za Ø metriko: 5,16 mm
Prednosti:
- Kompakten merilnik ostrenja.
- Možna je individualna nastavitev omejevalnika globine.
- Hitro in enostavno ostrenje žage.
- Primerno za vse komercialno dostopne verige.
- Dolga življenjska doba in optimalna ostrina z datotekami PFERD.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Izostri
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Obseg dobave:
- Pferd ponuja ta brusilnik za motorno žago v štirih različicah za najpogostejše verige.