spiralni svedri JEKLO Ø 5,6 mm HSS-G N DIN 338 118° univerzalno

Št. art.: 4007220482339
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
V obdelavi
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
    Številka izdelka 4007220482339
    EAN/GTIN 4007220482339
    Številka proizvajalca 25203660

    Opis

    Izvedba:

    • STEEL

    Opis:

    Orodja za vrtanje v tla za industrijsko uporabo. Popolnoma ozemljene različice z desnim obračanjem, ki proizvajajo natančne izvrtine zaradi visoke koncentričnosti in natančnega centriranja. spiralni svedri ponuja Pferd v JEKLENIH različicah (kot konice 118°) in INOX (kot konice 135°). Visoko zmogljiva vrtalna orodja v JEKLENI izvedbi v HSSG (M2) za industrijske aplikacije. Popolnoma zmleta desna zasnova s križno površino, ki zaradi visoke koncentričnosti in natančnega centriranja ustvarja natančne izvrtine.

    Lastnosti:

    • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 590 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 1474 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 1769 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla nad 700 N/mm²: 1180 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 700 N/mm²: 1474 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 885 vrt./min
    • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 1474 vrt./min
    • RPM BIS, trde neželezne kovine: 2949 vrt./min
    • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 3539 vrt./min
    • BIS ZA ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo nad 700 N/mm²: 1474 vrt./min
    • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 700 N/mm²: 2064 vrt./min
    • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 2359 vrt./min
    • Izvedba: STEEL
    • ø: 5,4 mm
    • Spiralni koti: 25 °
    • Spiralni koti, do: 30 °
    • kotnik: 118 °
    • Dolžina spirale: 57 mm
    • Dolžina, skupno: 93 mm

    Prednosti:

    • Univerzalno primeren za jeklo, jeklena litina, lito železo, temprano lito železo, bron, Medenina, aluminij.
    • Enostavno centriranje.
    • Dolga življenjska doba.
    • Zelo dobro odvajanje odrezkov.
    • Visoka točnost krožnega teka.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Če je mogoče, pri vrtanju kovin uporabite visokokakovosten rezalno olje ali hladilno mazalno sredstvo. To spodbuja nemoteno delovanje in podaljšuje življenjska doba vrtalnika. Izjema: Med strojno obdelavo dodajte nafto namesto rezalno olje. Da preprečite korozijo, odstranite delce iz naprave obdelovanec iz obdelave nerjavnega jekla (INOX). Očistite obdelovanec kemično ali mehansko (jedkanje/poliranje itd.).
    • Opravila obdelave: Vrtanje
    • Vrste pogona: Kolutni vrtalni stroj; strojno orodje; vrtalni stroj; roboti; stacionarni stroji

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Temprana litina
      • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
      • Medenina
      • Bron
      • Jekleno ohišje
      • Lito železo
      • Jeklena litina
      • Lita koža
      • Vezana plošča
      • Baker
      • Nodularna litina
      • Duroplasti
      • Elastomeri
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
      • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Neželezne kovine trde
      • Trd les
      • Druge neželezne kovine
      • Drugo
      • Umetne mase
      • Valjčna in kroglična ležajna jekla
      • Neželezne kovine mehke
      • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
      • Mehki les
      • Jeklo
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasti
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Orodna jekla
      • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
      • les
      • Cink

    Opomba:

    • Uporabite zaščita oči!
    • Upoštevajte varnostna priporočila!

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico