spiralni svedri JEKLO Ø 2,3 mm HSS-G N DIN 338 118° univerzalno

Št. art.: 4007220481660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220481660
EAN/GTIN 4007220481660
Številka proizvajalca 25203595

Opis

Izvedba:

  • STEEL

Opis:

Orodja za vrtanje v tla za industrijsko uporabo. Popolnoma ozemljene različice z desnim obračanjem, ki proizvajajo natančne izvrtine zaradi visoke koncentričnosti in natančnega centriranja. spiralni svedri ponuja Pferd v JEKLENIH različicah (kot konice 118°) in INOX (kot konice 135°). Visoko zmogljiva vrtalna orodja v JEKLENI izvedbi v HSSG (M2) za industrijske aplikacije. Popolnoma zmleta desna zasnova s križno površino, ki zaradi visoke koncentričnosti in natančnega centriranja ustvarja natančne izvrtine.

Lastnosti:

  • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 1385 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 3462 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 4154 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla nad 700 N/mm²: 2769 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 700 N/mm²: 3462 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 2077 vrt./min
  • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 3462 vrt./min
  • RPM BIS, trde neželezne kovine: 6923 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 8308 vrt./min
  • BIS ZA ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo nad 700 N/mm²: 3462 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 700 N/mm²: 4846 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 5539 vrt./min
  • Izvedba: STEEL
  • ø: 2,3 mm
  • Spiralni koti: 25 °
  • Spiralni koti, do: 30 °
  • kotnik: 118 °
  • Dolžina spirale: 27 mm
  • Dolžina, skupno: 53 mm

Prednosti:

  • Univerzalno primeren za jeklo, jeklena litina, lito železo, temprano lito železo, bron, Medenina, aluminij.
  • Enostavno centriranje.
  • Dolga življenjska doba.
  • Zelo dobro odvajanje odrezkov.
  • Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Če je mogoče, pri vrtanju kovin uporabite visokokakovosten rezalno olje ali hladilno mazalno sredstvo. To spodbuja nemoteno delovanje in podaljšuje življenjska doba vrtalnika. Izjema: Med strojno obdelavo dodajte nafto namesto rezalno olje. Da preprečite korozijo, odstranite delce iz naprave obdelovanec iz obdelave nerjavnega jekla (INOX). Očistite obdelovanec kemično ali mehansko (jedkanje/poliranje itd.).
  • Opravila obdelave: Vrtanje
  • Vrste pogona: Kolutni vrtalni stroj; strojno orodje; vrtalni stroj; roboti; stacionarni stroji

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • Medenina
    • Bron
    • Jekleno ohišje
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Lita koža
    • Vezana plošča
    • Baker
    • Nodularna litina
    • Duroplasti
    • Elastomeri
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Neželezne kovine trde
    • Trd les
    • Druge neželezne kovine
    • Drugo
    • Umetne mase
    • Valjčna in kroglična ležajna jekla
    • Neželezne kovine mehke
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Mehki les
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Orodna jekla
    • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
    • les
    • Cink

Opomba:

  • Uporabite zaščita oči!
  • Upoštevajte varnostna priporočila!

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico