Opis:
Brusna kolesa POLINOX so izdelana iz poliamidnega flisa, v katerega je vgrajeno brusno zrnje. brusna koprena je radialno razporejen v lamelarni obliki, z brusna tkanina med vsako lamelo. Ta kombinacija lamele omogoča večjo odstranitev materiala in daje površini bolj grob vzorec brušenja.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 4000 vrt./min
- VRT/MIN, možnost: 2000 vrt./min
- Metrična širina: 50 mm
- Ø Luknja: 25,4 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 150 mm
- Ø nit: 0
- Velikost zrnja: 280
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
- Hladnejša tla in nizka toplotna obremenitev obdelovanca.
- Brez zamašitve orodja zaradi odprte strukture in visoke fleksibilnosti netkanega materiala.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti rezalna hitrost 10-20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
- Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
- Vrste pogona: brusni stroj; pogon upogibne gredi; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
- Cink
Obseg dobave:
- Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 32 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.