POLINOX netkani brusni kolut PNZ Ø 200x50 mm luknja-Ø 44 mm A180 za fino brušenje in končno obdelavo

Št. art.: 4007220479766
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220479766
    EAN/GTIN 4007220479766
    Številka proizvajalca 44645219
    L-število L51100 613

    Opis

    Opis:

    Brusna kolesa POLINOX so izdelana iz poliamidnega flisa, v katerega je vgrajeno brusno zrnje. brusna koprena je radialno razporejen v lamelarni obliki, z brusna tkanina med vsako lamelo. Ta kombinacija lamele omogoča večjo odstranitev materiala in daje površini bolj grob vzorec brušenja.

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, največ: 3000 vrt./min
    • VRT/MIN, možnost: 1500 vrt./min
    • Metrična širina: 50 mm
    • Ø Luknja: 44 mm
    • Brusno sredstvo: Korund A..
    • Ø Zunanja metrika: 200 mm
    • Ø nit: 0
    • Velikost zrnja: 180

    Prednosti:

    • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
    • Hladnejša tla in nizka toplotna obremenitev obdelovanca.
    • Brez zamašitve orodja zaradi odprte strukture in visoke fleksibilnosti netkanega materiala.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti rezalna hitrost 10-20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
    • Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
    • Vrste pogona: brusni stroj; pogon upogibne gredi; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Medenina
      • Bron
      • Jeklena litina
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Baker
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Cink

    Obseg dobave:

    • Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.

    Opomba:

    • Največja dovoljena periferna hitrost je 32 m/s.
    • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico